YSK(山脇産業)
防振ゴム(鉄板にゴム付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
穴数
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40307321
BW-009
9
119
49
2
3.2
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307337
BW-29115
11
147
30
2
3.2
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307346
BW-29150
9
181
40
2
6
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40307355
BW-30969
8
119
49
3
3.2
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください