曜日別特売

ネット(ステンレス製・20メッシュ)

ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ) - YSK(山脇産業)
(7件のレビュー)
線径(Φmm)0.29メッシュ20ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
適合車種
アズワン品番
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307881BY-048本体・紐:ステンレス(SUS304)約70軽自動車64-9726-9948.6以下
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40307897BY-065ステンレス約90小型車64-9727-0150.8~65
4,620
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40307906BY-085ステンレス約100中型車64-9727-0270.0~85.0
4,940
4,898
5,388(税込)
当日出荷
40307915BY-114ステンレス約120一部4トン車
大型車
64-9727-0389.1~114.3
5,440
5,298
5,828(税込)
当日出荷
40307924BY-127ステンレス約150特殊車64-9727-04127
9,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 工事現場
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

良く必要になるので購入しましたが、お値段がもう少し安くなると嬉しいです。

対象商品 : 40307881
2020-01-23
用途: 火花防止用
協材興業株式会社製造業

取付けは簡単です。簡易の火花防止用として使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 40307906
2018-12-27
用途: 車のマフラーに取り付け、防爆仕様とした。

スパレスターマフラーより安価で良いと思います。デザインがいまいち。

1が参考にしています
対象商品 : 40307897
2020-04-21
用途: 工場への車の出入り

取り付けは簡単。だが見た目はイマイチ、仕方がないけど。

1が参考にしています
対象商品 : 40307881
2017-09-14
用途: 工場入構の際に車のマフラーに取り付けます。
株式会社ニチギワールド製造業

縫い付けがさびやすいので錆びないものへの交換を希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 40307906
2015-09-19
用途: 化学工場の入場時に取り付ける。

取り付けやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 40307906
2015-05-23
用途: 鉱山、プラント工場に入場するとき

入場できるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする