曜日別特売

ネット(ステンレス製・40メッシュ)

ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ) - YSK(山脇産業)
(1件のレビュー)
材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合車種
アズワン品番
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40307933BY-048H約70軽自動車64-9727-0548.6以下
5,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
40307942BY-065H約90小型車64-9727-0650.8~65
5,620
5,598
6,158(税込)
当日出荷
40307951BY-085H約100中型車64-9727-0770.0~85.0
5,980
5,898
6,488(税込)
当日出荷
40307967BY-114H約120一部4トン車
大型車
64-9727-0889.1~114.3
6,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40307976BY-127H約150特殊車64-9727-09127
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40307951
2019-01-16
用途: 社用車

メッシュを止めているホチキス部分は鉄だと思われます?!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする