YSK(山脇産業)
大型車用マフラーカッター(ステンレス製)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合外径(Φmm)
全長(mm)
タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40308134
98-640
ステンレス製(SUS304 #400)
(テールパイプ)101.6
-
ボルト止めタイプ
-
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40308116
98-110
ステンレス製(SUS304)
(テールパイプ)94.0~110
250
3カ所ボルト止めタイプ
-
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
40308125
98-200
ステンレス製(SUS304)
(テールパイプ)31.8~55.0
120
3カ所ボルト止めタイプ
ハート型
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください