YSK(山脇産業)
ステンレス製マフラーカッター
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト数
内径(Φmm)
全長(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40308152
FR-07580
3
84
230
外径75.0~外径80.0
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
40308161
FR-094101
4
110
290
外径94.0~外径101.6
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
40308177
FR-110
4
121
290
外径110
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください