汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1056934310A-6CA32B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056937710A-6CA32B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056938610A-6CA32B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
25,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056939510A-6CA32B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056940410A-6CA32B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056941310A-6CA32B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
28,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056942210A-6CA32B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056943110A-6CA32B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056944710A-6CA32B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056945610A-6CA32B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056948310A-6CA32B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056949210A-6CA32B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056950110A-6CA32B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056951710A-6CA32B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056952610A-6CA32B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056953510A-6CA32B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056954410A-6CA32B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056955310A-6CA32B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056956210A-6CA32B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056959610A-6CA32B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056960510A-6CA32B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056961410A-6CA32B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056962310A-6CA32B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056963210A-6CA32B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056964110A-6CA32B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056965710A-6CA32B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056966610A-6CA32B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056967510A-6CA32B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056970210A-6CA32B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056971110A-6CA32B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056972710A-6CA32B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056973610A-6CA32B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056974510A-6CA32B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056975410A-6CA32B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056976310A-6CA32B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056977210A-6CA32B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056978110A-6CA32B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056981510A-6CA32B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056982410A-6CA32B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056983310A-6CA32B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056984210A-6CA32B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056985110A-6CA32B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056986710A-6CA32B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056987610A-6CA32B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056988510A-6CA32B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056989410A-6CA32B300-AE2300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056992110A-6CA32B300-AH2300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056993710A-6CA32B300-AJ2300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056994610A-6CA32B300-AK2300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1056995510A-6CA32B300-AL2300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする