曜日別特売

帽子取付用メガネ No.1400

帽子取付用メガネ No.1400 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(26件のレビュー)

有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。

用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。
※赤外線・紫外線(可視光線よりも波長が長く、目に見えない電磁波(光))の発生する作業現場では、絶対に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06122636No.1400-Cクリア
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75168466No.1400-LGライトグリーン
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75168475No.1400-Yイエロー
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 交通誘導警備
サービス業

角度が自由に調整できるのはgoodです。
ただ、クリップが少し甘い感じがして、上げたり下げたりするときに、気を付けないとクリップが外れることがあります。

対象商品 : 06122636
2023-05-24
用途: メガネを着用する者の保護メガネとして
株式会社クボタ製造業

ヘルメットにつけられるのでメガネを外さなくよくなったので非常に助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 06122636
2022-05-20
用途: グラインダー、草刈り、チェンソーなど飛散物が伴うすべての作業。
一二三北路株式会社

100%ヘルメットを被る作業に付き、この商品は昔から使っておりますが未だこの商品を
超える物はない、投稿で渋く上げずらいとか、付けずらいなどと書かれておりますが…、
自分で調整や工夫すれば解決する範囲、商品自体は使う身になり設計されており優秀です。

3が参考にしています
対象商品 : 06122636
2021-07-29
用途: 荷物積込時
運輸・通信業

夏場の作業で通常の保護メガネだと汗でずれてしまうとの事で、会社で購入しました。
今のところ不都合はないようです。
手ごろな値段で日本製なので安心だと思います。

対象商品 : 06122636
2020-11-24
用途: 土木作業の時
建設業・工事業

保護メガネは落ちやすいですが、この商品はその心配はないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06122636
2020-07-14
用途: 切削作業用

砥石を使う作業のために購入しました。
ひさしへの取り付け部分がキツく、ずれにくい為しっかり固定できます。
ただ、重さがあるので、帽子だと前へとズレてくるので、使いにくいです。
帽子ではなく、ヘルメットで使用したところ、眼前をがっちりガードしてくれて安心です。
なので、帽子用ではなく、ヘルメット用として使用することをお勧めします。

対象商品 : 06122636
2020-02-12
用途: 切削作業等。

最近老眼が進み、近くを見る際には近眼鏡を外さなければならなくなった。耳に掛ける、ゴムバンドで固定するといったタイプの保護眼鏡では、近眼鏡を外す際、保護眼鏡を一旦外し、近眼鏡を外した後に掛け直さねばならず、保護手袋の影響もあり、煩雑であったが、本製品をヘルメットのひさしに取り付けることで、近眼鏡を容易に外すことが出来、作業が中断されずに済むようになった。

対象商品 : 75168475
2019-06-13
用途: 夜間のコントラストを上げるためにイエローを選びました。
製造業

透明なものは使ったことがあったので、実績があるメーカーのものを選びました。夜間が少しだけ明るく見えます。ヘルメットは違うメーカーですが、無事付きました。購入してよかったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする