曜日別特売

防犯防草のジャリ

防犯防草のジャリ - アイリスオーヤマ防犯防草のジャリ - アイリスオーヤマ
(15件のレビュー)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)
焼成加工をしているので清潔です。
防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。

材質発泡石
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4045913360L1袋(60L)-14500ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4031084640L1袋(40L)6.3-ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
4031083740L1袋(40L)6.3-ナチュラルグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4031085540L1袋(40L)6.3-ブラウンミックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4045912460L1袋(60L)-14500ナチュラルグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4031084640L2378594760L40L 防草・防犯のジャリ アイリスオーヤマ 23785947防草・防犯のジャリアイリスオーヤマ1袋
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 玄関の防犯用砂利として使用

雨で削れて水溜りになっていた玄関前に撒きましたらジャリジャリ言って防犯除けにもなっていい感じです

対象商品 : 40310846
2022-12-17
用途: 防犯
その他業種

一年使用しても、崩れにくくいい感じに音が出るので、防犯には役立っている。ただし、表面が汚れやすく土で茶色くなった。白く保つのはかなり難しい。また軽いので上を歩くと遠くまで転がり散らばりやすい。

対象商品 : 40310846
2022-06-13
用途: アプローチの横に
不動産業

先ず、軽くて作業がとても楽です。苔もつきにくくて気にっています。

対象商品 : 40310846
2022-03-17
用途: 防犯用 防草用に購入
トイショップ アンディ アンド ジュディ卸売・小売業

防犯用には勿論、雑草を生やさない為に撒いたいます。
雑草を防ぐのと雨水が溜まらないので重宝しています。

対象商品 : 40310846
2021-11-22
用途:
その他業種

ホームセンターより安い!他の色(ブラウン)もこの値段で扱って頂けると嬉しい!

対象商品 : 40310846
2021-05-07
用途: ガーデニング

大変満足。ガーデニングで歩く道の敷石の周りにしきました。雑草が止まり、雨の泥水の跳ね返りもなくなりました。白色なので花の色を邪魔しないのがよいですね。

対象商品 : 40310846
2020-12-21
用途: 単身者寮の植え込みに使用
鹿島建設株式会社建設業・工事業

軽くて作業しやすかったようです。除草剤ではなかなか雑草を取り切れなったようですが、この砂利を敷くと雑草が大幅に減ったようです。

1が参考にしています
対象商品 : 40310846
2021-01-20
用途: 防犯
サービス業

白にしましたが夜間は明るくなり良かったです。
踏みしめたとき、もう少し音が出るかと思っておりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする