シルバーRG配管ショベル

シルバーRG配管ショベル - トンボ工業
(1件のレビュー)

穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」
水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。
すべらない!しっかり握れるグリップ!
穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。

種別丸型全長(mm)970トラスコ品番485-3199シルバーメタリック刃長(mm)295材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)205内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22347896SVRGRHJ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40309525-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40309525-22347896SVRGRHJ- シルバーRG配管ショベル トンボ工業 22347896シルバーRG配管ショベルトンボ工業1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-08-26
用途: あらゆる穴堀に

一般的にトンボの方がk象より丈夫です!限界性能が高いです。特に配管用の細長いスコップは最高の性能です。
k象のはフニャフニャで配管工用のも使い物に成りません!
プロならば。パワーが有って当然!
限界性能に於いてはトンボが最高です。
しかし、使える腕も必要です!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする