ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(4件のレビュー)

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
注意
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
段数
穴あけ能力(mm)
段幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10042943LB412A-335-643454/6/8/10/1210
6,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
39402291LB412AG10335-644254/6/8/10/1210
11,090
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
10042995LB412B-335-645194/5/6/7/8/9/10/11/125
6,660
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402316LB412BG10335-646994/5/6/7/8/9/10/11/125
11,090
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
10042952LB521-335-647795/7/9/11/13/15/17/19/215
7,140
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402307LB618G10335-650776/8/10/12/14/16/185
11,570
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
10042934LB521G10335-648595/7/9/11/13/15/17/19/215
12,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10042961LB622-335-651596/8/10/12/14/16/18/20/225
7,140
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402325LB622G10335-652396/8/10/12/14/16/18/20/225
12,050
9,698
10,668(税込)
当日出荷
10042986LB635-335-6531136/9/11/13/15/17/19/21/24/27/30/33/353
13,400
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
34710015LB635G10335-6540136/9/11/13/15/17/19/21/24/27/30/33/353
20,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10042977LB642-335-6558156/9/12/15/18/21/24/27/30/32/34/36/38/40/423
23,240
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402282LB642G10335-6566156/9/12/15/18/21/24/27/30/32/34/36/38/40/423
33,740
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042952
2015-09-16
用途: 角材穴広げ。
自動車・二輪車・自転車関連業

歯こぼれない無く.68個穴拡大して大丈夫でした。

対象商品 : 10042986
2015-02-20
用途: 錠前取付加工

Φ28からΦ33に拡げる際に使用しました。アルミ框扉でしたので問題なくキレイに仕上がりました。この感じでしたらスチール扉でも問題ないかと思われます。この大きさのステップドリルってもう少し安かったらいいんですけどね。

対象商品 : 10042952
2014-07-12
用途: 穴あけ

普通です

対象商品 : 10042952
2012-03-06
用途: 各種樹脂穴あけ

切れ味すばらしく、加工穴表面の平面度が今迄で最高です。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする