ハンディカッター

ハンディカッター - SK11ハンディカッター - SK11
(3件のレビュー)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。

用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材内容量1個
注意
※ご使用前に、台のソリ、刃のこぼれ、サビ、取り付け部品のチェックをしてください。
※カッター刃は刃物の保護のため、サビ止めが塗ってあります。カンナ台に装着時、布等で油を拭き取り、ネジを強く締めて下さい。
※作業中に刃がひっかかった時は無理に力を入れず、作業を止め、刃先の調整をやり直してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40311013-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311013
2022-10-04
用途: 木材加工時
製造業

切れ味が悪くなったらカッターの刃を交換するだけなので
使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40311013
2022-10-03
用途: 均一に削るとき
製造業

カッターの刃を交換するだけで切れ味がキープできる。

対象商品 : 40311013
2014-02-20
用途: プラスチックの面取り
農・林・水産業

内丸鉋購入を検討していましたが、モノタロウさんで見つけましたので即購入しました。
簡易的でローコスト、また替え刃も簡単にできると思いますので◎です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする