彫刻刀セット

彫刻刀セット - まるいち
(3件のレビュー)

刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。

用途版画用セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン仕様バレン付紙箱入5本組全長(mm)135材質(ケース)材質(柄部)朴の木材質(刃)鋼(SK-5)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40311415L-5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 作業

いまはあまり彫刻刀は使用する機会がなく、貴重ですが、私の場合は、車のメンテナンス用に使用しています。ちょっとした凸凹を平坦にしたり、アルミ製品のカットに使用したりしています。

対象商品 : 40311415
2020-10-01
用途: 小学校の図工に
製造業

学校指定と同じで学校で購入するより安く購入できました。

対象商品 : 40311415
2014-02-02
用途: 子供の学校で使用

子供の工作に最適です。
コンパクトで使いやすいと大満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする