曜日別特売

細工鉋

細工鉋 - 梅鉢龍馬細工鉋 - 梅鉢龍馬細工鉋 - 梅鉢龍馬細工鉋 - 梅鉢龍馬
用途細工用。幅(mm)28高さ(mm)140奥行(mm)30刃幅(mm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4031160718MM100
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
4031161618MM80
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする