梅鉢龍馬
細工キワ鉋
木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途
細工用。
刃幅(mm)
30
幅(mm)
50
高さ(mm)
180
質量(g)
240
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40311643
30MM
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください