梅鉢龍馬
際鉋 右
従来の鉋では削れない内角の際部分が削れます。
用途
木材際部分の削り加工。
幅(mm)
57
高さ(mm)
225
質量(g)
540
奥行(mm)
65
口幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40311695
36MM
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください