梅鉢龍馬
台直鉋
鉋台の刃口面の修正、または固い木を削る時に使用できます。
鉋台の下端の修正・調整が出来ます。
用途
鉋台の修正。
幅(mm)
54
高さ(mm)
150
質量(g)
360
奥行(mm)
78
刃幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40311722
36MM
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください