曜日別特売

追入のみ 2枚裏

追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金追入のみ 2枚裏 - 千吉 金
(1件のレビュー)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。

用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4031196612MM12
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
4031197515MM15
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
4031198418MM18
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
4031199321MM21
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
4031200224MM24
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311993
2013-05-31
用途: 日常業務
有限会社笠井木工所

本格的に使用していないが、刃を研いだ感じは鋼が柔らかすぎるように感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする