曜日別特売

貫通柄千枚通し

貫通柄千枚通し - 千吉貫通柄千枚通し - 千吉
(4件のレビュー)

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。

用途穴開けに。材質(針)炭素工具鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078696NO.3175
オープン
599
659(税込)
当日出荷
40312641NO.3-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40312641NO.317078696NO.3NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 17078696貫通柄千枚通し千吉1本
599
税込659
仕様に変更があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17078696
2021-03-09
用途: けがき
製造業

テンプレートの穴位置を部材に写すために購入したが使用上の問題はありません。購入時に冠が付いていることは認識していなかったが、この冠のおかげで玄能で叩くことができるのも便利です。

対象商品 : 17078696
2019-01-17
用途: 紙の穴あけ
製造業

何度かたたいたら、斜めに叩いたわけでもないのに、いきなり柄から針先へ2cmさがったところで曲がりました。

対象商品 : 17078696
2017-09-16
用途: 工具在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 40312641
2013-11-19
用途: 防水作業
建設業・工事業

硬さに満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする