曜日別特売

コンクリート針

コンクリート針 - 千吉コンクリート針 - 千吉コンクリート針 - 千吉コンクリート針 - 千吉コンクリート針 - 千吉
(11件のレビュー)

線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。

用途コンクリート用。材質(針)炭素工具鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40312693NO.15(中)150
オープン
279
307(税込)
当日出荷
40312702NO.16(大)160
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 家具の布を剥がす際の道具として
株式会社マルニファニシング

こちらのコンクリート針は非常に強度が有る為、ヤスリ柄に取り付け、家具の張地を留めてある、針を起こすのに使用しています。長さ、太さも選べる為、とても重宝しています。

2024-12-14
用途: 木ネジをねじ込む前の下穴開け
サービス業

本来の用途とはちょっと使い方が滋賀卯かもしれませんが、木材に木ネジをねじ込む前の下穴開けにしようしています。 ドリルを使うほどでもないが なにも無しではネジ込めない場合に使用しています。

対象商品 : 40312702
2022-08-23
用途: モルタル面の糸貼りに使用
高田塗装建設業・工事業

長さも太さもちょうど良かったです
ヘッドには手に当たっても大丈夫なように保護的な物が着いてればいいけど そんな物は無いですよね

対象商品 : 40312693
2022-02-13
用途: 木材への釘打ち等の目印に
サービス業

コンクリート釘ですが、私は木材への釘打ち等の目印を打つ用途に使っています。この値段で高品質だと思います。

対象商品 : 40312693
2021-06-17
用途: 工作機械のメンテナンス

丈夫で使いやすい、価格も手ごろで、とても役に立つ。

対象商品 : 40312702
2019-02-17
用途: 銅板のけがき作業
版画工房TYPS教育・研究機関

価格に対してコストパフォーマンスが高いです。
大きさ、重さのバランスが良い。

対象商品 : 40312702
2017-10-25
用途: タイル張り
その他業種

作業目的以外の使用方法が多様に有るので、重宝しています。
例えば、一例を上げると、アイスクラッシャー等々。

対象商品 : 40312693
2017-02-01
用途: 機械もの全般の整備
製造業

コンクリート針なのだけれど、機械のメンテナンスなどに使っています。
いわゆる「ピックツール」としての使い方です。
具体的には、コーナー部や隅のサビ取りや塗装はがし、劣化して硬くなったグリースの掻き出し、
細かく入り組んでいて指の入らない所へのアクセス、折り曲げてある板金・針金の開きや起こし等。
一般的なピックツールより太いので、やや強引な作業もできますし、
先端を自分で研ぐ事が出来るので融通が利いて便利です。
先端部分以外は「ガンプルー液」で黒染めして使っているので、サビも出ないし、
「柄」が無い為、汚れても拭き取りが非常に楽で、いつも清潔にしておけます。
複数持っていると、より利便性が高まります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする