強力穴あけ錐

強力穴あけ錐 - SK11強力穴あけ錐 - SK11
(9件のレビュー)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。

用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220内容量1本
注意
※電気の流れている物には使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※表示用途以外に使用しないで下さい。
※先端が鋭利ですので取扱いには充分注意して下さい。対象物が飛び散る恐れがあります。作業中は必ず安全メガネ等保護具を着用して下さい。
※コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。柄の樹脂部を叩かないで下さい。破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
針径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403128676X75MM(細)3014030約6×75
オープン
699
769(税込)
当日出荷
403128768X75MM(太)2818028約8×75
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: ボンベ缶のガス抜き&アイスピックとして
医療・福祉・介護関連業

使用済みボンベ缶の穴開け用に重宝するアイテム
千枚通しほど細すぎないので、先端も太めで先折れの不安無くぶっ刺せる!
二本あると、もう一本はアイスピックとしても活躍できます!

対象商品 : 40312867
2021-08-26
用途: いろいろな工作に

100均で購入したきりを使用していましたが、すぐに曲がっていますのでこれを購入しました。工具箱のあれば何かと役に立つ工具です。

対象商品 : 40312867
2021-03-04
用途: 自転車 ワイヤーアウター 穴広げ用

自転車のブレーキ・変速用 アウターを切断した際に潰れるので 穴を広げるために使用します。コスパ良く 使えます。

対象商品 : 40312867
2021-12-08
用途: 穴あけ
昇緑庭建設業・工事業

もう少し細い物が欲しいが強くて細い物はあまりない。

対象商品 : 40312876
2020-01-23
用途: 壁の穴開けに
サービス業

サイズをよく見ないで買ってしまいました。
軽い穴開け用のつもりが、豪快に8ミリの穴が削れます。
石膏ボードの穴開けの引き廻し鋸を入れるきっかけ作りに役立ちました。
本当はもっと固いものに穴を開けられる道具なのだと思います。
石膏ボードだとあっと言う間に穴が開いてしまって呆気ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 40312876
2018-11-01
用途: 魚の悩殺用
農・林・水産業

8mmのエッジの効いてます。魚の〆に使う代用品に使ってみます

対象商品 : 40312867
2018-09-14
用途: 鉄板への穴あけ錐
関 輪業自動車・二輪車・自転車関連業

先が細く長いので、ピンポイントで穴あけ錐作業ができました。

対象商品 : 40312876
2017-08-24
用途: 穴あけ、印付け

先日違うタイプを購入、少し小さかったので今回はこちらを購入でかすぎました。どちらもちゃんとサイズ書いてあるのに...です。製品は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする