梅鉢龍馬
細工用小刀
木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。使いやすいショートタイプ。
用途
木彫り、彫刻に・竹細工に。
幅(mm)
20
高さ(mm)
180
質量(g)
60
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40312937
キワ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください