曜日別特売

細工用小刀

細工用小刀 - 梅鉢龍馬

木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。使いやすいショートタイプ。

用途木彫り、彫刻に・竹細工に。幅(mm)20質量(g)60奥行(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40312973ヒラ180
オープン
取扱い終了
40312982ケン180
オープン
取扱い終了
40312991ナギナタ175
オープン
取扱い終了
40313007サキボソ180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする