朱呂チリホーキ

朱呂チリホーキ - 緑長(ミドリカネチョウ)

水含みが良いので、内装の細かい仕上げに最適です。
シュロの樹皮を精製して束ねたホーキです。
細かい仕上や、左官作業の清掃にもお使いいただけます。

用途細かい仕上げ作業全長(mm)約210材質(本体)シュロ質量(g)80本体寸法(mm)80×213×23繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40314032#360(380)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする