曜日別特売

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし

日立スポットエアコン COOL SHOT  1口ダクト付・首振りなし - 日立空調システム
(9件のレビュー)

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!

最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
タンク容量(L)7種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
電源(V)
本体質量(kg)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
保護装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265267SR-P20YTE6-3相200332.2/2.5ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過熱防止リレー)、動力用ヒューズ
303,400
取扱い終了
地域運賃
40265251SR-P20YE62.5(プラグ付)単相100342.2/2.5ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ
303,400
取扱い終了
地域運賃
38417716SR-P20YE72.5(プラグ付)単相100342.2/2.5ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ
303,400
取扱い終了
地域運賃
53180838SR-P20YTE7-3相200332.2/2.5ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過熱防止リレー)、動力用ヒューズ
500,600
取扱い終了
地域運賃
53181136SR-P20YE82.5(プラグ付)単相100341.8/1.9ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ
500,600
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53181136
2024-07-18
用途: タイヤ交換作業
有限会社キタデタイヤサービス自動車・二輪車・自転車関連業

室内で風通しが悪く熱がこもるので活用してみました
湿度が高いと水が溜まるタンクをまめに捨てないと
あふれるので排水のホースが欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 53180838
2020-08-21
用途: 建物内の農作業時に
農・林・水産業

今年の夏は例年より一層熱いので、熱中症対策として
こちらの商品を購入。とても冷たい冷風が来るとのこと、好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 53180838
2020-09-10
用途: 工場内作業に使っています。
株式会社カーランドセオ自動車・二輪車・自転車関連業

この夏は。大変熱く日立スポットクーラーで大変助かりました。冷気が冷たく気持ちいいです。

対象商品 : 53180838
2022-08-08
用途: 工場内作業
株式会社 上田金庫

排気ダクトを延長するため、角型から丸型へ変更するのに
だいぶ手間取った。 排気が丸型だったら面倒がないのに!

対象商品 : 40265267
2022-02-17
用途: 機械の加熱抑止
阿部設備建設業・工事業

冷房能力が2.2kと表示してありますが実際は1.6kしかありません。
施主には2.2kで見積もりしましたので困っています。

4が参考にしています
対象商品 : 40265267
2018-10-03
用途: タイヤ交換、その他修理作業時
サービス業

冷房機能はとてもいい。排水の量がすごく多いので捨てるのがかなり面倒。

2が参考にしています
対象商品 : 40265251
2015-07-29
用途: 作業場内

なかなかのパワフル感があり、重宝できます。

2が参考にしています
対象商品 : 40265251
2015-08-20
用途: 工場内のスポット冷房

以前購入した製品と比べ、冷気口が安定している。価格が割高だが能力的には同等程度。排水タンクの満水停止機能があれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする