光
クロロプレンゴム
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
色
黒
材質
クロロプレンゴム(CR)
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319221
CRG1-10
1
100×100
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40319237
CRG1-30
1
300×300
¥
880
¥
848
¥
933
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40319246
CRG2-10
2
100×100
¥
150
¥
148
¥
163
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40319255
CRG2-30
2
300×300
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40319264
CRG3-10
3
100×100
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40319273
CRG3-30
3
300×300
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長