曜日別特売

ゴムブロック黒

ゴムブロック黒 - 光ゴムブロック黒 - 光ゴムブロック黒 - 光ゴムブロック黒 - 光ゴムブロック黒 - 光ゴムブロック黒 - 光
(15件のレビュー)

ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています

材質天然ゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40319282GR10-1010100×100
350
349
384(税込)
当日出荷
86277458GR20-1020100×100
オープン
539
593(税込)
当日出荷
86277424GR50-55050×50
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
86277433GR50-5150100×100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86277442GR50-15150100×150
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 駐車場出入口の騒音防止
飲食業

駐車場の出入口の下部に、金属板を敷設し、スロープの代わりしておりましたが、車の出入りの度に鉄板と道路が接触する音が大きく、朝晩近所迷惑になっているのではないかと気がかりでした。鉄板と道路の間にこのゴムブロックを敷設するとほぼ音がしなくなり、スムーズに車の出し入れができるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86277424
2024-04-22
用途: 機械メンテナス時
自動車・二輪車・自転車関連業

硬いゴムの塊なので、鉄同士の衝撃吸収用に使用したがまったく問題なかった。

対象商品 : 86277433
2022-04-15
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車両リフトアップ時のリフトアームと車体のクリアランス調整に使用していますが問題ありません。

3が参考にしています
対象商品 : 86277433
2022-07-16
用途: 台座として使用しました。
製造業

固めのブロックであり、思ったように重量のあるものが載せられます。

対象商品 : 86277433
2021-06-30
用途: 会社備え付け大型出力機の振動除け
モリシタ株式会社サービス業

厚みもたっぷりありゴムがしっかりしていますので振動防止に役立つと思います

1が参考にしています
対象商品 : 40319282
2021-07-22
用途: 車両メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキスタンドの上部に合わせてキズ防止対策として接着剤で貼り付けてみましたが厚さ、硬さ丁度良かったです。

対象商品 : 86277433
2022-02-14
用途: 自動車整備の二柱リフトでリフトアップ時のアダプターに
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。良い商品だと思います もう少し安ければなお良いかと。

対象商品 : 86277458
2020-09-22
用途: 車乗り入れ用鉄板のガタつきを
教育・研究機関

鉄板のガタつきを止めるために使っています。厚みや大きさ材質が欲しかったもので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする