曜日別特売

スポンジ

スポンジ - 光スポンジ - 光
(6件のレビュー)

防振・防音・緩衝材などに

内容量1巻
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40318293KS520-30TW5201-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
479
527(税込)
当日出荷
40318302KS520-30TW5203-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40318311KS520-30TW5205-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40318327KS520-30TW52010-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
40318336KS520-30TW52020-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40318345KS520-30TW52030-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40318354KS315-50TW3151-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
349
384(税込)
当日出荷
40318363KS315-50TW3153-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40318372KS315-50TW3155-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40318381KS315-50TW31510-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40318397KS315-50TW31520-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40318406KS315-50TW31550-【本体】発泡ラバー(NBR)、【粘着剤】アクリル系
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
86251838KS315-50T31550板スポンジ発泡ラバー(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
86251813KS315-100315100板スポンジ発泡ラバー(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
86251856KS520-5052050板スポンジ発泡ラバー(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
86251874KS520-50T52050板スポンジ発泡ラバー(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
86251908KS530-5053050板スポンジ発泡ラバー(NBR)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318363
2024-09-11
用途: 家具用
都築工芸

普通のスポンジゴムに比べて耐久性があるので良い。
いつもよく使用しております。

対象商品 : 40318327
2019-08-08
用途: 水密性を必要とする箇所に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりは若干押えてた感じが硬かったのですが、早速張り付けようと剥離紙を1mほど引っ張ったところ、紙の方に粘着テープが引っ付いた状態で剥がれてしまい無駄になってしまいました。気温が高かったせいもあるかと思いますが、密着を目的とする商品なので出来れば注意書き等があれば親切ではないかと感じました。今回はたまたま5mが欠品で余裕のある10mを購入していたので助かりましたが・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 40318354
2019-03-12
用途: ドローンのESC固定
教育・研究機関

短納期・即納品で助かった。ドローンのフレームにESCを固定するのにサイズと材質がちょうどよかった

1が参考にしています
対象商品 : 40318336
2019-12-26
用途: 既存フローリングに遮音ボードとタイルカーペットを敷きつめる時の巾木にスポンジをはることで更なる防振をするため設置。
その他業種

粘着がしっかりしておりズレや無用に外れることは少なく、確実な作業が行えた。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40318354
2016-02-04
用途: オートバイ電装部品の緩衝材として

粘着テープ付きなので使いやすいです。角が丸く処理してあり見た目が割ときれいなので、見えてしまう場所にも良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40318293
2016-05-06
用途: 開閉部分の隙間埋め

思っていたよりもかなりしっかりした作りだったので良かった
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
659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする