光
アクリル板(ミスティスモーク)
厚さ(mm)
2
幅(mm)
320
長さ(mm)
545
材質
アクリル
色
ミスティスモーク
比重
1.2
熱変形温度(℃)
87~100
アズワン品番
64-8814-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319526
A919-2S
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長