曜日別特売

アクリル押出し板(透明)

アクリル押出し板(透明) - 光

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。
板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内)
溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。

用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。透明厚さ(mm)3材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。内容量1枚
注意
※接着加工に適している反面、アルコール系の薬品でのクラック(ひび)がキャスト板に比べて入り易いので、ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40319736A000-369600×900
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
40319745A000-346450×600
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
3012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする