ノーブランド
【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.5mm
(1件のレビュー)
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
成分
Si ケイ素0.25
Fe 鉄/0.4
Cu 銅/0.1
Mg マグネシウム/2.2~2.8
Mn マンガン/0.1
Cr クローム/0.15~0.35
Zn 亜鉛/0.1
AL アルミ/96.7以上
用途
主に床や階段、機械・装置の作業台など
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.23
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※切断位置は指定できません。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40323622
-
アルミ
100~150
100~150
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323631
-
アルミ
100~150
151~200
3.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323647
-
アルミ
100~150
201~250
3.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323656
-
アルミ
100~150
251~300
3.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323665
-
アルミ
100~150
301~350
3.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323674
-
アルミ
100~150
351~400
3.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323683
-
アルミ
100~150
401~450
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323692
-
アルミ
100~150
451~500
3.5
オープン
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323701
-
アルミ
100~150
501~550
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323717
-
アルミ
100~150
551~600
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323726
-
アルミ
100~150
601~650
3.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323735
-
アルミ
100~150
651~700
3.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323744
-
アルミ
100~150
701~750
3.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323753
-
アルミ
100~150
751~800
3.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323762
-
アルミ
100~150
801~850
3.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323771
-
アルミ
100~150
851~900
3.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323787
-
アルミ
100~150
901~950
3.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323796
-
アルミ
100~150
951~1000
3.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323805
-
アルミ
151~200
151~200
3.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323814
-
アルミ
151~200
201~250
3.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323823
-
アルミ
151~200
251~300
3.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323832
-
アルミ
151~200
301~350
3.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323841
-
アルミ
151~200
351~400
3.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323857
-
アルミ
151~200
401~450
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323866
-
アルミ
151~200
451~500
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323875
-
アルミ
151~200
501~550
3.5
オープン
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323884
-
アルミ
151~200
551~600
3.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323893
-
アルミ
151~200
601~650
3.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323902
-
アルミ
151~200
651~700
3.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323911
-
アルミ
151~200
701~750
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323927
-
アルミ
151~200
751~800
3.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323936
-
アルミ
151~200
801~850
3.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323945
-
アルミ
151~200
851~900
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323954
-
アルミ
151~200
901~950
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323963
-
アルミ
151~200
951~1000
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323972
-
アルミ
201~250
201~250
3.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323981
-
アルミ
201~250
251~300
3.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40323997
-
アルミ
201~250
301~350
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324006
-
アルミ
201~250
351~400
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324015
-
アルミ
201~250
401~450
3.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324024
-
アルミ
201~250
451~500
3.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324033
-
アルミ
201~250
501~550
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324042
-
アルミ
201~250
551~600
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324051
-
アルミ
201~250
601~650
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324067
-
アルミ
201~250
651~700
3.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324076
-
アルミ
201~250
701~750
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324085
-
アルミ
201~250
751~800
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324094
-
アルミ
201~250
801~850
3.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324103
-
アルミ
201~250
851~900
3.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40324112
-
アルミ
201~250
901~950
3.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800