表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582105PFXGP4311HTAD1台-
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582114PFXGP4311HTADEGK1台-
305,020
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582279PFXLM4201TADAC1台-
158,530
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84524039PFXLM4201TADAK1個-
158,530
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39582297PFXLM4201TADDC1台-
92,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582315PFXLM4301TADAC1台-
213,620
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582333PFXLM4301TADDC1台-
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582123PFXGP4311HTADER1台-
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582306PFXLM4201TADDK1台-
92,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582324PFXLM4301TADAK1台-
213,620
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582349PFXLM4301TADDK1台-
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582139PFXGP4311HTADERK1台-
302,450
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582148PFXGP4311HTADEYK1台-
305,020
299,800
329,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
48407556PFXGP4311HTADER1個-
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48407468PFXGP4401TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48407504PFXGP4601TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48407529PFXGP4301TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48407574PFXGP4116T2D1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48407513PFXGP4201TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
48407547PFXGP4603TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
48407565PFXGM4301TAD1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
48407583PFXLT3300TADC1個-
オープン
取扱い終了
返品不可
48407617PFXLM4201TADAC1個3.5型
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、2が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48407468PFXGP4401TAD40338067PFXGP4401TADPFXGP4401TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 40338067タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1台
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました
48407504PFXGP4601TAD46378437PFXGP4601TADPFXGP4601TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46378437タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1個
459,800
税込505,780
注文コードが変更になりました
48407529PFXGP4301TAD40338076PFXGP4301TADPFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 40338076タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました
48407574PFXGP4116T2D56137725PFXGP4116T2DPFXGP4116T2D GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 56137725GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする