曜日別特売

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能

42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
画面サイズ
定格電圧(V)
表示ドット数
タッチパネル方式
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02023954PFXGP4301TADR1個5.7型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式リアマウントモデル
260,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338067PFXGP4401TAD1台7.5型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
293,170
289,800
318,780(税込)
当日出荷
02023972PFXGP4401TADR1個7.5型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式リアマウントモデル
314,490
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02021933PFXGP4501TAA1個10.4型AC100~240640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
477,760
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
02023997PFXGP4501TADR1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式リアマウントモデル
505,990
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39582157PFXGP4521TAA1台-AC100~240640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
500,660
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61730008PFXGP4521TAD1個-----
477,760
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
84523208PFXGP4601TAA1台-AC100~240800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
669,000
659,800
725,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
02022003PFXGP4601TAAC1個12.1型AC100~240800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
586,330
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39582227PFXGP4601TADR1台-DC24800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式リアマウントモデル
540,140
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39582245PFXGP4621TAA1台12.1型AC100~240800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
535,400
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61730026PFXGP4621TAAC1個12.1型AC100~240800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
610,230
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40338076PFXGP4301TAD1台-DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
240,860
239,800
263,780(税込)
当日出荷
02021942PFXGP4501TAAC1個10.4型AC100~240640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
504,810
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
84524608PFXGP4501TMA1台-AC100~240640×480ドット(VGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
660,000
659,800
725,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
02022012PFXGP4601TADC1個12.1型DC24800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
586,330
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
39582254PFXGP4621TAD1台-24dc800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
535,400
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61730035PFXGP4621TADC1個12.1型DC24800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
610,230
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02021958PFXGP4501TAD1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
477,760
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
02022028PFXGP4601TMA1個12.1型AC100~240800×600ドット(SVGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
589,100
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
84525667PFXGP4601TMA1台-AC100~240800×600ドット(SVGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
796,000
789,800
868,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
84532615PFXGP4501TAA1台-AC100~240640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
623,000
619,800
681,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
02021967PFXGP4501TADC1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
504,810
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02022037PFXGP4601TMD1個12.1型DC24800×600ドット(SVGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
589,100
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02021976PFXGP4501TMA1個10.4型AC100~240640×480ドット(VGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
505,990
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
02021985PFXGP4501TMD1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)マトリクス抵抗膜方式スタンダードモデル
505,990
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46378297PFXGP4301TADC1個5.7型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
279,350
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
46378403PFXGP4601TAA1個12.1型AC100~240800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
497,950
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
返品不可
46378437PFXGP4601TAD1個12.1型DC24800×600ドット(SVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
497,950
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
48407477PFXGP4401WADW1個-DC24800×480ドット(WVGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
オープン
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
返品不可
84586585PFXGP4301TAD1台-DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
324,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02021023PFXGP4301TADWC1個5.7型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
253,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
40338112PFXGP4201TADW1台3.5型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
102,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
48407459PFXGP4201TADW1個3.5型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
オープン
取扱い終了
返品不可
40338094PFXGP4401WADW1台7.0型DC24800×480ドット(WVGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
266,320
取扱い終了
返品不可
61729904PFXGP4521TADC1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
526,520
取扱い終了
返品不可
40338103PFXGP4301TADW1台5.7型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
211,450
取扱い終了
61730017PFXGP4521TAAC1個10.4型AC100~240640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
526,520
取扱い終了
返品不可
40338085PFXGP4201TAD1台3.5型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
119,850
取扱い終了
返品不可
48407486PFXGP4501TAD1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式スタンダードモデル
オープン
取扱い終了
返品不可
48407495PFXGP4501TADW1個10.4型DC24640×480ドット(VGA)アナログ抵抗膜方式エントリーモデル
430,380
取扱い終了
返品不可
48407538PFXGP4301TADC1個5.7型DC24320×240ドット(QVGA)アナログ抵抗膜方式コーティングモデル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、1が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84586585PFXGP4301TAD40338076PFXGP4301TADPFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 40338076タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました
02021023PFXGP4301TADWC17146039PFXST6300TADEFC画像準備中ST-6300Tコーティングモデルシュナイダーエレクトリック1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40338112PFXGP4201TADW79440675PFXST6200WADEPFXGP4201TADW ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79440675ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする