【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 - ノーブランド
(17件のレビュー)

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。
物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。
孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。
光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。
強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。

成分
Si ケイ素/0.25以下
Fe 鉄/0.4以下
Cu 銅/0.05以下
Mg マグネシウム/0.05以下
Mn マンガン/0.05以下
Ti チタニウム/0.03以下
Zn 亜鉛/0.05以下
AL アルミ/99.50以上
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果などタイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※片面、白シール貼り
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10~15m/m程度)
※本製品はP5mm(孔と孔のそれぞれ中心の間の長さ)となります。※WEBからの発注のみとなります。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40331742-アルミ150100~2000.8
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331776-アルミ150201~3000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331803-アルミ150301~4000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331837-アルミ150401~5000.8
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331864-アルミ150501~6000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331891-アルミ150601~7000.8
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331925-アルミ150701~8000.8
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331952-アルミ150801~9000.8
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331986-アルミ150901~10000.8
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332013-アルミ300100~2000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332047-アルミ300201~3000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332074-アルミ300301~4000.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332101-アルミ300401~5000.8
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332135-アルミ300501~6000.8
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332162-アルミ300601~7000.8
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332196-アルミ300701~8000.8
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332223-アルミ300801~9000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332257-アルミ300901~10000.8
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332284-アルミ450100~2000.8
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332311-アルミ450201~3000.8
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332345-アルミ450301~4000.8
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332372-アルミ450401~5000.8
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332406-アルミ450501~6000.8
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332433-アルミ450601~7000.8
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332467-アルミ450701~8000.8
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332494-アルミ450801~9000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332521-アルミ450901~10000.8
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332555-アルミ600100~2000.8
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332582-アルミ600201~3000.8
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332616-アルミ600301~4000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332643-アルミ600401~5000.8
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332677-アルミ600501~6000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332704-アルミ600601~7000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332731-アルミ600701~8000.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332765-アルミ600801~9000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332792-アルミ600901~10000.8
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331751-アルミ150100~2001
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331785-アルミ150201~3001
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331812-アルミ150301~4001
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331846-アルミ150401~5001
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331873-アルミ150501~6001
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331907-アルミ150601~7001
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331934-アルミ150701~8001
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331961-アルミ150801~9001
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40331995-アルミ150901~10001
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332022-アルミ300100~2001
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332056-アルミ300201~3001
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332083-アルミ300301~4001
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332117-アルミ300401~5001
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332144-アルミ300501~6001
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40331776
2022-11-08
用途: 望遠鏡自動追尾装置の基盤カバー
製造業

0.5厚は、バイスに加え手でも曲がる。
箱にしてしまえば強度もかなり出るので工作しやすい

対象商品 : 40331864
2021-03-29
用途: 軽くていいです
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス

ギターアンプの裏パネルが鉄製で重かったのでこちらに交換しました。長さをmm単位で指定できるのがいいですね。白の保護テープはいらないかな。

対象商品 : 40331776
2020-02-24
用途: 小型タイミングベルトのカバーに使用
松山技研工業

前回、0.5ミリを購入したが少し薄く変形しやすく、この0.8ミリに変えて正解でした。
カッターナイフでサイズに切り取り使いましたが、使いやすく次回も使用予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 40332092
2019-09-01
用途: 窓のガラスの代わりに空気抜きとして
葛籠屋工房建設業・工事業

1.6ミリ厚を購入したが、思った通りしっかりしていて満足です。曲線カットは、ジグソーやレシプロソーの金属刃で簡単にカットできるので便利です。

対象商品 : 40332092
2018-07-28
用途: マフラーの消音、軽量化に
自動車・二輪車・自転車関連業

テスト的にで使うため購入しました。サイズ的にちょうど2本分なので割安になりました。
完成まで楽しみです。

対象商品 : 40331952
2018-05-08
用途: 縁側下の通風用の金網の腐食による交換用
齋藤企画

t1ミリを検討したが、加工のしやすさからt0.8ミリを発注。
金切りバサミで加工出来、短時間で施工完了。
施主様も大変喜んでもらえました。

対象商品 : 40332101
2017-01-21
用途: お灸するときに パンチメタル上で点火する その箱作成に使います
その他業種

軽く加工しやすいので、アルミ材を使用しました。
使用に際しアルミの片面にフィルムが張ってあるが、これは不要です。
フィルムのない物も 商品に加えてほしい。

対象商品 : 40331882
2016-06-18
用途: 真空管アンプの真空管保護カバー
製造業

指定の大きさに切っていただいたので、後は両端を折り曲げるだけでした。
アンプにカッコ良くピッタリフィットしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする