【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 - ノーブランド
(13件のレビュー)

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。
物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。
孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。
光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。
強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。

成分
Si ケイ素/0.25以下
Fe 鉄/0.4以下
Cu 銅/0.05以下
Mg マグネシウム/0.05以下
Mn マンガン/0.05以下
Ti チタニウム/0.03以下
Zn 亜鉛/0.05以下
AL アルミ/99.50以上
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果などタイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※片面、白シール貼り
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10~15m/m程度)
※本製品はP8mm(孔と孔のそれぞれ中心の間の長さ)となります。※WEBからの発注のみとなります。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40332826-アルミ150100~2000.8
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332853-アルミ150201~3000.8
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332887-アルミ150301~4000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332914-アルミ150401~5000.8
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332941-アルミ150501~6000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332975-アルミ150601~7000.8
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333002-アルミ150701~8000.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333036-アルミ150801~9000.8
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333063-アルミ150901~10000.8
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333097-アルミ300100~2000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333124-アルミ300201~3000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333151-アルミ300301~4000.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333185-アルミ300401~5000.8
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333212-アルミ300501~6000.8
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333246-アルミ300601~7000.8
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333273-アルミ300701~8000.8
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333307-アルミ300801~9000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333334-アルミ300901~10000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333361-アルミ450100~2000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333395-アルミ450201~3000.8
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333422-アルミ450301~4000.8
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333456-アルミ450401~5000.8
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333483-アルミ450501~6000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333517-アルミ450601~7000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333544-アルミ450701~8000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333571-アルミ450801~9000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333605-アルミ450901~10000.8
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333632-アルミ600100~2000.8
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333666-アルミ600201~3000.8
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333693-アルミ600301~4000.8
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333727-アルミ600401~5000.8
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333754-アルミ600501~6000.8
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333781-アルミ600601~7000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333815-アルミ600701~8000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333842-アルミ600801~9000.8
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333876-アルミ600901~10000.8
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332835-アルミ150100~2001
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332862-アルミ150201~3001
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332896-アルミ150301~4001
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332923-アルミ150401~5001
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332957-アルミ150501~6001
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40332984-アルミ150601~7001
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333011-アルミ150701~8001
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333045-アルミ150801~9001
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333072-アルミ150901~10001
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333106-アルミ300100~2001
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333133-アルミ300201~3001
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333167-アルミ300301~4001
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333194-アルミ300401~5001
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40333221-アルミ300501~6001
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 防鼠用(ネズミの侵入口塞ぎ)
有限会社 カンキョウ技研サービス業

ステンレス製に比べて、軽くて、簡単に切断出来て使いやすい。
厚さ0.5or0.6mmがあったらもっと使いたい。

対象商品 : 40333483
2024-04-11
用途: 排気口の目隠し
建設業・工事業

品質、価格とも大満足です!が、カットの時にパンチングの穴の位置を整えてカットして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40333781
2021-08-28
用途: 機械工
ヤンマー沖縄株式会社サービス業

寸法の指定も出来、軽量で加工しやすい。
又、宜しくお願いします。

対象商品 : 40333194
2021-09-03
用途: 鉄製雨水升のカバーとして
下澤設計一級建築士事務所建設業・工事業

加工しやすいので、たいへん便利と思います。再度購入予定。

対象商品 : 40333027
2021-09-02
用途: リフォーム工事に

サイズがオーダーできてとても良いです。納期価格とも満足です。★

対象商品 : 40333851
2018-09-06
用途: 網戸製作
建設業・工事業

梱包はアテ材を使用して、破損対策がされていて良かった。
高さだけでなく、幅も寸法指定が出来ると良い。

対象商品 : 40333842
2019-11-08
用途: 通気口塞ぎ

納期が長かったので少しでも早い納品をお願いしましたが対応は事務的で結果1日も早くならなかった。少しはユーザーの都合を考えてもらえれば嬉しい。
品物は穴の列と切断が平行ではなかったのでそのまま使えなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 40333806
2016-06-09
用途: 配線のカバー制作
建設業・工事業

商品自体は満足ですが、出荷までの時間にやや不満が・・・
たしか1週間以内の出荷と表記されていたような

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4836:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする