曜日別特売

アルミ平板APST

アルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モールアルミ平板APST - 光モール
(1件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035563712686063アルミステンカラー仕上げ1010002
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
4035564612696063アルミステンカラー仕上げ1510002
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
4035565512706063アルミステンカラー仕上げ2010002
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40355637
2020-12-23
用途: 播種機
農・林・水産業

播種機のガイド板として使用
アルミの為さびの心配がない
寸法が指定出来るため使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする