アルミチャンネルAC

アルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モールアルミチャンネルAC - 光モール
(56件のレビュー)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全13種類を絞り込む
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403560664616063アルミアルマイト仕上げシルバー810001
オープン
339
373(税込)
当日出荷
403560754626063アルミアルマイト仕上げシルバー1010001
オープン
439
483(税込)
当日出荷
403560844636063アルミアルマイト仕上げシルバー1010001
オープン
509
560(税込)
当日出荷
403560934646063アルミアルマイト仕上げシルバー1210001
オープン
609
670(税込)
当日出荷
特別運賃
403561024656063アルミアルマイト仕上げシルバー1210001
オープン
649
714(税込)
当日出荷
特別運賃
403561114666063アルミアルマイト仕上げシルバー13.510001.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
403561274676063アルミアルマイト仕上げシルバー13.510001.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
403561364686063アルミアルマイト仕上げシルバー13.510001.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0757984614676063アルミアルマイト仕上げシルバー818201
オープン
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
075798647076063アルミアルマイト仕上げシルバー1018201
オープン
519
571(税込)
当日出荷
特別運賃
075798987086063アルミアルマイト仕上げシルバー1018201
オープン
609
670(税込)
当日出荷
特別運賃
075799167096063アルミアルマイト仕上げシルバー1218201
オープン
709
780(税込)
当日出荷
特別運賃
075799347106063アルミアルマイト仕上げシルバー1218201
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

用途とは違う使用方法で使っていますが、加工するにしても加工しやすくとても便利です。

2024-10-09
用途: フェルトボードの支柱
サービス業

長尺の必要とするサイズのアルミチャンネルがホームセンターに無かったため助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 07579864
2023-09-12
用途: パネル作成
卸売・小売業

パネル端面の押さえとして使用しています。
軽量でコンパクトなためとても重宝しています。
商品名、品番がもう少し判りやすいと嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 07579898
2022-11-29
用途: 防寒対策で浴室の内窓のレール&枠に使用(中空構造ポリカーボネートセット用)
農・林・水産業

特殊なものでも、この品質で安価なのに驚きました!
欲を言えば梱包及び運賃のコストが圧縮されると申し分無い。

対象商品 : 40356127
2022-05-05
用途: 自作丸鋸テーブルソーのレール交換

レール(アルミチャンネル)が摩耗してスライドが悪くなったので交換しました。以前にホームセンターで購入したのですが、取り扱っている店が見当たらなくて困っていたところモノタロウさんで入手出来たのて助かりました。スムーズにスライドするようになり大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07579846
2022-02-26
用途: フェンス端部補強
その他業種

フェンス材の厚みが3mmだったので、本製品の内寸(3.5mm)にピッタリフィットしたので、満足です

対象商品 : 07579846
2021-02-08
用途: 家庭菜園
その他業種

用途が違うのですけど、家庭菜園の支柱に使っています。断面がコの字型のものなので強度があり、折れずに程よくたわんで弾力があるのでロープの張力が保たれます。意外と家庭菜園用の支柱に便利です。
 去年はカボチャの立体栽培に使って十数個のカボチャが出来ました。直径十数センチ程度の小玉カボチャですけど実がなっても強度は十分でした。
 穴を掘らず地面に差し込んだだけなのですが、強度は十分ありました。

1が参考にしています
対象商品 : 07579898
2021-04-07
用途: ひな壇の板の補強に
グローバリーテック株式会社製造業

ひな壇の板が鉄板で全てを箱に入れると、とてつもなく重いのでツインカーボに替えたのだが、剛性が弱く大きく撓んでしまう。ツインカーボの両端にこれを補強として接着しました。
狙い通り必要充分な強度が出て、ひな人形の出し入れが楽になりました。

2が参考にしています
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
4033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする