アルミチャンネルACB

アルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モールアルミチャンネルACB - 光モール
(4件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035614512206063アルミブロンズ仕上げ810001
オープン
419
461(税込)
当日出荷
4035615412216063アルミブロンズ仕上げ1010001
オープン
489
538(税込)
当日出荷
特別運賃
4035616312226063アルミブロンズ仕上げ1010001
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
特別運賃
4035617212236063アルミブロンズ仕上げ1210001
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356154
2022-05-14
用途: 製品のアクリ部用
都築工芸

他社のは送料が結構かかるようだが、こちらは2本以上で送料無料ととても有難い。
ただ、写真では焦げ茶に見えるが割と明るいブロンズ仕上げ(暗めの黄土色系)なのでご注意。
当方ではスプレーブラッセンで黒くして使いました。

対象商品 : 40356145
2021-10-01
用途: 簡易内窓の塩ビフレームの交換
その他業種

簡単内窓の縦の塩ビフレームが、日光のあたりが強いところで反ってきましたので、曲がらないものをと本製品を購入しました。簡単に切断できて、両面テープで固定できました。非常に短時間で作業できました。ただ、取っ手がないので、別途付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 40356172
2019-12-01
用途: フェンス作成

家の周りの目隠し用に既設フェンスに追加設置を考えていました。中途半端の隙間でいろいろ思案のすえこの商品に行きつきました。結果オーライ!
近所の方からも褒められました。

対象商品 : 40356154
2018-11-17
用途: 自作の照明
飲食業

溝の中にチップLEDを設置して、5mm厚の透明塩ビ板を挟み看板を作りました。
近所では入手できないサイズでしたので、助かります。
アルミなので加工も簡単でした。ブロンズ色なので、切断部が目立つため、
マーカーで簡易に処理をしました。
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
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする