曜日別特売

アルミチャンネルACST

アルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モールアルミチャンネルACST - 光モール
(5件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035618112716063アルミステンカラー仕上げ810001
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
4035619712726063アルミステンカラー仕上げ1010001
オープン
519
571(税込)
当日出荷
特別運賃
4035620612736063アルミステンカラー仕上げ1010001
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
4035621512746063アルミステンカラー仕上げ1210001
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356181
2018-10-31
用途: 機械の制作
その他業種

ちょとした機械を制作中ですがちょうどいいピッタリサイズがあり大変重宝してます。もう少し欲しいので注文したいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40356197
2018-02-27
用途: 除雪機の風防スライド用

寸法が正確で計画とうりに製作できた欲を言えば強度があれば固定カ所が少なくて済むのにと思った

対象商品 : 40356215
2016-07-15
用途: キャンプ用アルミテーブル用
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳みアルミテーブルの補強用として購入し
寸法的にピッタリで、今後活躍しそうです。

対象商品 : 40356197
2015-09-14
用途: 家具製作
米沢ガス興業株式会社

色合いがすごくいい

対象商品 : 40356181
2015-12-11
用途: 昇降窓のガイド

3.5ミリ幅の溝には3ミリのアクリルでちょうどよいようです。
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
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする