グレーPSアングル

グレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モールグレーPSアングル - 光モール
(4件のレビュー)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035693324310005×15
オープン
239
263(税込)
当日出荷
4035694224410008×20
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
0757890987218205×15
オープン
439
483(税込)
当日出荷
特別運賃
0757893687318208×20
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07578909
2021-11-21
用途: DIYでちょっとした仕上げ処理

樹脂製なので加工が容易で何かと重宝です。ベニヤ板等の縁取り(端面)処理に使用しています。木工用ボンドでも接着可能(接着強度もほどほどの接着強度)で、色が他の色があってもいいように感じます。

対象商品 : 07578909
2019-03-27
用途: 隙間埋め
飲食業

シンクの隙間を埋めるために使用。
隙間の左右に、両面テープを使用して貼り付け、その上から、アルミテープで保護しました。
金属面でも、グレー色で目立たないのも良い。

対象商品 : 40356942
2019-01-12
用途: LEDテープライトの光漏れ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて加工もしやすく、品質もしっかりしていました。

対象商品 : 07578909
2019-03-18
用途: シンクの境目の処理
飲食業

私の購入したものは、直角が出ていませんでした。
柔らかい物なので、修正しながら使用しました。
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
3007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする