ホワイトABS三角棒

ホワイトABS三角棒 - 光モール
(2件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40357161268
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40357161
2025-11-25
用途: 種蒔きの道具の製作に
その他業種

7mm 角なので底辺が約10mm、これを並べて10mm 間隔の溝を作った。
溝にほうれん草などの種子を並べ 10mm 間隔の種蒔きの道具にした。

対象商品 : 40357161
2019-02-28
用途: 模型の改造用

以前は近くのホームセンターでも売っていたのですが、最近売っていないのでディスコン担ったかなと思っていました。しかし、MonotaROさんで扱っているのを知り今回購入しました。以前と同じ物なので安心して使えます。
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
1715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする