アルミ水切

アルミ水切 - 光モールアルミ水切 - 光モールアルミ水切 - 光モールアルミ水切 - 光モールアルミ水切 - 光モールアルミ水切 - 光モール
(4件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403601445801.264-8379-73
オープン
399
439(税込)
当日出荷
地域運賃
403601535811.264-8379-77
オープン
559
615(税込)
当日出荷
地域運賃
40360162582264-8379-81
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360144
2024-05-02
用途: アルミサッシュ小窓用の水切りに使用
その他業種

アルミサッシュ小窓用の水切りに使用しました。加工が寸法道理に綺麗にされていて作業性が早くて楽でした。

対象商品 : 40360162
2021-07-03
用途: 制御器の組み込みの足。
有限会社アスコ通信特機

装置を浮かせて取り付けるのに使っています。
以前この形の物はホームセンターで売っていたのですが今はどこにも無いので助かっています。

対象商品 : 40360162
2020-10-07
用途: アングルを作るのに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズで助かりました。
又購入すると思いますので宜しくお願いします。

対象商品 : 40360153
2017-09-22
用途: 鏡取り付け時
その他業種

鏡を固定するために使用したが、ばっちりはまった。特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする