曜日別特売

エンド

エンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モールエンド - 光モール
(3件のレビュー)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

厚さ(mm)2.5材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※お届け時不在の場合、再配達料が発生し、別途請求させていただきます。何卒宜しくお願い致します
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403590330061510005.5チーク木目柄シート貼り
オープン
349
384(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年2月20日
4035993416531510005.5ホワイトウッド木目柄シート貼り
オープン
349
384(税込)
当日出荷
6899782715441527005.5チーク木目柄シート貼り
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6899783615541527005.5ホワイトウッド木目柄シート貼り
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035960216061810008.5ミディアムオーク木目柄シート貼り
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
403594532301810008.5クロスクロス柄シート貼り
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
6899780215241827008.5ミディアムオーク木目柄シート貼り
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
689978182421827008.5クロスクロス柄シート貼り
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7520842922631510005.5ライトウッド木目柄シート貼り
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
7520843823531518205.5ライトウッド木目柄シート貼り
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359934
2021-10-21
用途: カッティング、付着などに便利です。
株式会社コンパニオン卸売・小売業

清潔で上品な印象です。両面テープを付けたオプション商品があればと思います。

対象商品 : 40359033
2020-06-08
用途: 玄関上り口

フロアタイルを貼った鼻先に、きれいに貼れました。 そんなに安っぽくなく、また悪くなったら貼りなおせるので助かります。

対象商品 : 40359602
2016-02-09
用途: げた箱スペースの補修
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

げた箱スペースの塩ビシートが靴でこすれて補修するのに、買いました。サイズがちょっとたりなかったので、二本購入。サイズがいろいろあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする