曜日別特売

ジョイナーエ型

ジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モールジョイナーエ型 - 光モール
(1件のレビュー)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

幅(mm)12材質硬質PVC内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40359331201100053チョコエ3
オープン
81
89(税込)
翌々日出荷
40359487251100053ホワイトエ3
オープン
89
98(税込)
当日出荷
特別運賃
689979062490242453チョコエ3
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
689979422492242453ホワイトエ3
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035939221110006.54.5チョコエ4
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
6899792420924246.54.5チョコエ4
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6899796721324246.54.5ホワイトエ4
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
752082892277100053ベージュエ3
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
752082982367182053ベージュエ3
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208307227910006.54.5ベージュエ4
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208316236918206.54.5ベージュエ4
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
40359374205100053木目エ3
オープン
取扱い終了
特別運賃
689979852494182053木目エ3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035949625210006.54.5ホワイトエ4
オープン
取扱い終了
特別運賃
4035941721510006.54木目エ4
オープン
取扱い終了
特別運賃
68998003217242464木目エ4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68997942
2019-02-02
用途: 内装工事
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも強度があり、仕上がりにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする