光モール
ダークオーク平板
(1件のレビュー)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40359785
1626
9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
40359794
1627
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40359803
1628
15
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
40359812
1629
18
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。