ノンスリップブラウン

ノンスリップブラウン - 光モール
(4件のレビュー)

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。

仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3ブラウン高さ(mm)10.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403591030481000
オープン
699
769(税込)
当日出荷
特別運賃
147236698821820
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: リフォーム工事の段差部分に使用
ホームネットサービス建設業・工事業

価格の割には細工もしやすくて見た目も良かったと思います。

対象商品 : 40359103
2021-09-13
用途: 玄関
運輸・通信業

使い勝手も良い
ちょうど1メートルってのが無くて無駄が多かったけど

対象商品 : 14723669
2021-04-10
用途: リフォーム用
サービス業

前回の買ったものより作業しやすいし足踏んでも痛くならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 40359103
2019-04-22
用途: 階段のステップとして
建設業・工事業

値段の割にはいいと思うが、縦壁の寸法が短い為
階段の上にはった、板の断面が見えてしまった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする