外角

外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール外角 - 光モール
(11件のレビュー)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40359024002100019319チーク木目柄シート貼り
オープン
539
593(税込)
当日出荷
403599251652100019319ホワイトウッド木目柄シート貼り
オープン
579
637(税込)
当日出荷
特別運賃
689977841542270019319チーク木目柄シート貼り
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
689977931553270019319ホワイトウッド木目柄シート貼り
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035959316041000182.518ミディアムオーク木目柄シート貼り
オープン
539
593(税込)
当日出荷
特別運賃
403594442221000182.518クロスクロス柄シート貼り
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
6899776615222700182.518ミディアムオーク木目柄シート貼り
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
689977752402700182.518クロスクロス柄シート貼り
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
752084042262100019319ライトウッド木目柄シート貼り
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
752084132352182019319ライトウッド木目柄シート貼り
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 内装壁の補修
有限会社 アズテック

「そり」が有って接着材が固まるまでテーピングが必要でした
もう少し柔らかい方が壁に馴染んで良いのかもしれませんがまあまあの仕上がりです

対象商品 : 68997793
2024-11-07
用途: 壁紙の出隅保護に
エバーグリーン一級建築士事務所サービス業

築年数が古い建物の、柱型出隅の壁紙に傷や汚れがあり
見た目も悪くなったのでこれを設置しました。
壁紙の色にあわせて白を購入。
表面にうっすらと木目模様が入っており、安っぽくありません。
ちょっと値ははりましたが、良い雰囲気になり満足な仕上がりです。
両面テープは別途必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40359024
2022-04-28
用途: ベニヤ壁面の直角つなぎ目に使用
サービス業

扱いやすく、サイズも手頃でモールカッターで簡単に加工出来良い仕上がりになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 68997793
2021-09-08
用途: クロスのコーナー用に・ 壁紙の保護。
サンヨーホームズ株式会社建設業・工事業

貼りやすくていいです。
よく使わせて貰ってます。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 40359444
2021-11-29
用途: 見切り
建設業・工事業

配送料高すぎだと思います。びっくりしました。もう買いません。

3が参考にしています
対象商品 : 40359593
2020-03-17
用途: 台所システムキッチンのドア板

切断が容易に出来るので簡単にドア小口に取り付けられる

1が参考にしています
対象商品 : 40359444
2018-09-25
用途: 壁紙クロスの角に使用
製造業

幅が5mmくらいのものを探していましたがこのサイズしかなく注文。来たものを角に張り付けてみました。若干違和感ありますが、想定内でまずまずの商品だと思います。

対象商品 : 68997793
2018-11-30
用途: 壁紙コーナー部に使用

コーナーの壁紙破損を防げるので良い。もっと多くの模様があると良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする