曜日別特売

平ホワイトウッド

平ホワイトウッド - 光モール平ホワイトウッド - 光モール平ホワイトウッド - 光モール平ホワイトウッド - 光モール平ホワイトウッド - 光モール平ホワイトウッド - 光モール
(3件のレビュー)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。

材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035994316541000143
オープン
309
340(税込)
当日出荷
地域運賃
4035995216551000304
オープン
499
549(税込)
当日出荷
特別運賃
4035996116561000364
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
6899784515552700304
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6899785415562700364
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359952
2023-06-28
用途: クロスの見切り材として。
不動産業

期待どおりの商品でした。特に問題なく、使用できました。

対象商品 : 68997854
2021-08-04
用途: クロス貼の時の見切材として最高です。
サンテック自動車・二輪車・自転車関連業

クロス貼りの際の見切材材として、使わせてもらってます。
地震での被害が多かった、東北地方では凄く重宝させてもらってます。

対象商品 : 40359943
2018-03-01
用途: クロスの見切りとして
アットリフォームk工房建設業・工事業

クロスの見切り材として使用するのにコスパもよく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする