ジョイナーコ型

ジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モールジョイナーコ型 - 光モール
(3件のレビュー)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

幅(mm)11材質硬質PVC内容量1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4035934720210005.23チョココ3
オープン
78
86(税込)
3日以内出荷
特別運賃
4035950525510005.23ホワイトコ3
オープン
89
98(税込)
当日出荷
地域運賃
68997915249124245.23チョココ3
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68997958249324245.23ホワイトコ3
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035940121210006.74.5チョココ4
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
特別運賃
4035951425610006.74.5ホワイトコ4
オープン
129
142(税込)
当日出荷
特別運賃
6899793321024246.74.5チョココ4
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6899797621424246.74.5ホワイトコ4
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75208325227810005.23ベージュコ3
オープン
97
107(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208334236818205.23ベージュコ3
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208343228010006.74.5ベージュコ4
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208359237018206.74.5ベージュコ4
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
4035938320610005.23木目コ3
オープン
取扱い終了
特別運賃
68997994249524245.23木目コ3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4035942621610006.74木目コ4
オープン
取扱い終了
特別運賃
6899801221824246.24木目コ4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359505
2020-04-24
用途: キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品 : 68997958
2019-02-02
用途: 内装工事
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40359514
2015-12-18
用途: 暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする