三洋化成
エクセルホース
(1件のレビュー)
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)
0.2
仕様
ドラム
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40360756
ES-1520D 50B
ブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
40360765
ES-1520D 50Y
イエロー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません