三洋化成
サンカラーホース
鮮やかなブルーカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示178号)適合。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色
ブルー
種別
サンカラーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
二層管チューブ
脆化温度(℃)
-40
特性
耐寒
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
寸法(長さ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40360862
SC-15L 1B
15×20
1mカット
(環境温度23℃時)0.21
オープン
取扱い終了
40360871
SC-15L 2B
15×20
2mカット
(環境温度23℃時)0.21
オープン
取扱い終了
40360887
SC-15L 3B
15×20
3mカット
(環境温度23℃時)0.21
オープン
取扱い終了
40360896
SC-15L 5B
15×20
5mカット
(環境温度23℃時)0.21
オープン
取扱い終了
40360905
SC-15D 50B
15×20
50mドラム
(環境温度23℃時)0.21
オープン
取扱い終了
40360914
SC-18D 50B
18×23
50mドラム
(環境温度23℃時)0.18
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください